Beli oli sae 90 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Deltalube Transmission Fluid 790 Gear Oil SAE 90 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Deltalube Transmission Fluid 790 Gear Oil SAE 90 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 merupakan pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Selaput pada pelumas Other Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 melindungi komponen mesin sejak putaran pertama dan hal ini dapat memperpanjang umur roda gigi.Perlindungan Terbaik untuk Rutinitas AndaDELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 memakai bahan dasar istimewa yang memiliki indek kekentalan alami yang tinggi, daya tahan terhadap temperatur tinggi, daya tahan istimewa terhadap beban berat, daya lumas yang sempurna dan kadar asam rendah.Gear oil haruslah tahan terhadap air dan DELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 tidak mudah bercampur dengan air seperti minyak gear biasa, sehingga tetap dapat melumasi sekalipun terendam air.Tidak hanya itu, keunggulan ANTI KOROSI dengan daya lekat yang dimiliki DELTALUBE 790 & SAE 140 sangat istimewa karena mampu membentuk selaput perlindungan sehingga tidak terjadi kontak langsung antara logam dengan logam yang lainnya. Selaput ini langsung melumasi sejak putaran pertama dan ini dapat memperpanjang umur roda gigi.
    atribut:
    • SAE Grade: 90
    • Color: Red
    • Pour Point (°C): ASTM D 4052: -9
    • Density (g/cm³): 'ASTM D 4052: 899.7 at 15°C
    • Flash Point (COC) (°C): ASTM D 4052: 224
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.6:2017 No : 8282.1226/75.100/I/2024
    • Viscosity (cSt): 'ASTM D 4052: 17.86 at 100°C
    • Viscosity Index: ASTM D 4052: 99
  2. GLOBAL PETRO AMERICA P A - Gear Oil Sae 90
    Mulai

    Rp2.699.900

  3. PTT Lubricants Hydraulic Oil API CF/SF
    Mulai

    Rp8.099.900

    PTT Lubricants Hydraulic Oil API CF/SF
    Deskripsi:
    PTT D-3 HYDRAULIC is a high quality automotive hydraulic fluid formulated by high quality detergent which maintains the cleanliness of hydraulic system and reduces deposit formation. It also reduces lubricant foaming to maximize hydraulic capability. The oil is suitable for hydraulic systems of forklift and heavy equipment.
    atribut:
    • Volume (L): 200
    • Viscosity: SAE 10W
    • Kinematic Viscosity (cSt): 44.4 @40°C, 7.07 @100°C
    • Viscosity Index: 118
    • Total Base Number (mg KOH/g): 11
    • Density (g/cm³): 0.871 @15°C
    • Flash Point (COC) (°C): 232
    • Pour Point (°C): -42
  4. Valvoline Transmission Oils
    Mulai

    Rp1.599.900

    Valvoline Transmission Oils
    Deskripsi:
    ATF DX-3 adalah cairan transmisi otomatis berbasis mineral premium yang diformulasikan untuk memenuhi persyaratan General Motors Spesifikasi GM 6297M untuk Dexron III Fluid dan Ford Mercon untuk transmisi Ford.
    atribut:
    • Volume (L): 18
  5. Pertamina Transmission Fluid Rored HDA Min 90 GL-5 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp359.900

    Pertamina Transmission Fluid Rored HDA Min 90 GL-5 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    RORED HDA Series adalah pelumas roda gigi tugasberat berkemampuan tinggi yang diformulasikandari base oil bermutu tinggi dan aditif ExtremePressure.TINGKATAN MUTURORED HDA Series memenuhi persyaratan kerjadari API GL-5, MB 235.0, MIL-L-2105D ,Volvo 97310& 97316 ,Voith 3.325.339, dan MAN 342 M-1.RORED HDA 90memiliki MB approval 235.0PENGGUNAANRORED HDA Series digunakan untuk melumasiroda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada gardandan rumah/kotak kemudi kendaraan bermotor yangmempunyai persyaratan kerja tugas berat.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5920.778/75.100/VI/2021
  6. Deltalube Transmission Fluid 790 Gear Oil SAE 140 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Deltalube Transmission Fluid 790 Gear Oil SAE 140 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 merupakan pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Selaput pada pelumas Other Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 melindungi komponen mesin sejak putaran pertama dan hal ini dapat memperpanjang umur roda gigi.Perlindungan Terbaik untuk Rutinitas AndaDELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 memakai bahan dasar istimewa yang memiliki indek kekentalan alami yang tinggi, daya tahan terhadap temperatur tinggi, daya tahan istimewa terhadap beban berat, daya lumas yang sempurna dan kadar asam rendah.Gear oil haruslah tahan terhadap air dan DELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 tidak mudah bercampur dengan air seperti minyak gear biasa, sehingga tetap dapat melumasi sekalipun terendam air.Tidak hanya itu, keunggulan ANTI KOROSI dengan daya lekat yang dimiliki DELTALUBE 790 & SAE 140 sangat istimewa karena mampu membentuk selaput perlindungan sehingga tidak terjadi kontak langsung antara logam dengan logam yang lainnya. Selaput ini langsung melumasi sejak putaran pertama dan ini dapat memperpanjang umur roda gigi.
    atribut:
    • SAE Grade: 140
    • Color: Red
    • Pour Point (°C): ASTM D 4052: -12
    • Density (g/cm³): 'ASTM D 4052: 905.6 at 15°C
    • Flash Point (COC) (°C): ASTM D 4052: 228
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.6:2017 No : 8282.1226/75.100/I/2024
    • Viscosity (cSt): 'ASTM D 4052: 27.51 at 100°C
    • Viscosity Index: ASTM D 4052: 99
  7. Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 90 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp86.900

    Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 90 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    RORED EPA Series adalah pelumas roda gigi berkemampuan tinggi ini diformulasikan dari bahan dasar bermutu tinggi dengan aditif Extreme Pressure.TINGKATAN MUTURORED EPA Series memenuhi persyaratan kerja API GL-4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A dan Mercedes Benz Sheet 235.1RORED EPA 90 mendapatkan approval Mercedes Benz 235.1PENGGUNAANRORED EPA Series digunakan untuk melumasi roda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada transmisi,gardan dan rumah/kotak kemudi kendaraanbermotor yang mempunyai persyaratan kerja tugas sedang.RORED EPA Series tidak direkomendasikan untuktransmisi otomatis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5875.778/75.100/VI/2021
  8. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp79.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  9. PTT Lubricants Transmission Fluid MT (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp139.900

    PTT Lubricants Transmission Fluid MT (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    PTT Lubricants GL-5 SAE 80W-90 adalah pelumas berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk kebutuhan sistem transmisi dan gardan kendaraan. Dengan formula SAE 80W-90 dan sertifikasi API GL-5, pelumas ini mampu memberikan perlindungan maksimal pada gigi transmisi dan diferensial, bahkan pada kondisi beban tinggi dan suhu ekstrem.
  10. Pertamina Engine Oil Mesran Super 20W-50 SG/CD (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp62.900

    Pertamina Engine Oil Mesran Super 20W-50 SG/CD (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MESRAN SUPER SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUMESRAN SUPER SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SG/CD dan JASO MA.
  11. Pertamina Automatic Transmission Oils & Manual Transmission Oils Pertamina
    Mulai

    Rp10.999.900

    Pertamina Automatic Transmission Oils & Manual Transmission Oils Pertamina
    Deskripsi:
    PERTAMINA ATF is a high quality transmission fluid for automatic transmission.PERTAMINA ATF has very high viscosity index which is made from oil base with high viscocity index and other high quality additives.PERTAMINA ATF has detergency quality, wear control, anti corrosion and oxidation stability which makes the lubricant has longer drain interval.PERTAMINA ATF is lubricant that is used for automatically transmission and also used as hydraulic and power steering oil.
    atribut:
    • Volume (L): 200
  12. Purfequ Glass Beads Sandblast
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    Purfequ Glass Beads Sandblast
    Deskripsi:
    • Glass beads adalah bahan jenis baru dengan aplikasi luas dan kinerja khusus. Ini memiliki keunggulan bobot yang ringan, konduktivitas termal yang rendah, kekuatan tinggi dan sifat kimia yang stabil. Permukaan Glass beads memiliki sifat minyak hidrofilik dan hidrofobik setelah perlakuan khusus, yang sangat mudah terdispersi dalam sistem bahan organik.
  13. Lucas Oil Gear Oil SAE 80W-90c
    Mulai

    Rp4.799.900

    Lucas Oil Gear Oil SAE 80W-90c
    Deskripsi:
    Lucas SAE 80W-90 Gear Oil is a technical blend of oils and additives designed to give longer oil life and longer component life with less power draw. It is formulated with special anti-wear agents and anti-seize agent not found in commond gear oils. It contains special lubricity agents for less wear, less heat, less power usage and longer bearing life. We have improved the high speed shock load and significantly improved anti-wear performance, which provides the ultimate protection to gear components.Lucas SAE 80W-90 Gear Oil is formulated with special "climbing additives". This action is especially important in power dividers and hypoid gears. It resist breakdown from contact with water. It will blend with other gear oils, even synthetics.
    atribut:
    • Volume (L): 18.9
    • Color: Clear Light Amber
    • Specific Gravity at 60°F (°F): ASTM=D-1298/Typical=0.9042
    • AGMA Designation: 4EP
    • API Gravity : ASTM=D-1298/Typical=25.0
    • Brookfield Viscosity: 'ASTM=D-2983/Typical=100000 CPS at -26°C
    • Density (lbs/US gal): ASTM=D-1298/Typical=7.529 (at 60°F)
    • FZG: 12 Stage PASS
    • Flash Point COC (°F): ASTM=D-92/Typical=430
    • Odor: Characteristic Petroleum plus sulphur additives
    • Pour Point (°C/°F): ASTM=D-97/Typical= -36 (-33)
    • Viscosity (cSt): 'ASTM=D-445/Typical=15.0 at 100°C
  14. Pertamina Engine Oil Mesran Min 40 SE/CC PL1 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp289.900

    Pertamina Engine Oil Mesran Min 40 SE/CC PL1 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MESRAN SERIES didesain dari High Viscosity Index base oil dan aditif pilihan yang dibutuhkan untuk pelumasan kendaraan berbahan bakar bensin yangmensyaratkan pelumas dengan klasifikasi mutu API SE/CC. TINGKATAN MUTUMESRAN SERIES memenuhi persyaratan API SE/CC.PENGGUNAANMESRAN 40 dan 50 sangat sesuai untuk pelumasan mesin bensin kendaraan yang mensyaratkan kinerja API SE. Pelumas ini juga cocok untuk mesin dieselyang membutuhkan API CC.MESRAN 10W, 20W dan30 cocok untuk pelumasan peralatan-peralatan yang membutuhkan pelumas yang mengandung detergent, dispersant,dan anti wear yang seimbang.
    atribut:
    • Volume (L): 4
  15. EVALUBE Engine Oil Deo HD (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp96.900

    EVALUBE Engine Oil Deo HD (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    EVALUBE DEO HD adalah pelumas yang bermutu tinggi yang cocok untuk mesin diesel tugas berat yang dilengkapi dengan turbocharger sehingga mampu melakukan pelumasan pada mesin dengan putaran tinggi, sangat cocok digunakan pada mesin alat berat dan angkutan ataupun perkapalan serta pada mesin stasioner yang menghendaki persyaratan API Service CF/CF-2, ACEA E2 dan MB 228.0EVALUBE DEO HD, memiliki formulasi aditif yang bermutu tinggi yang dapat memberikan perlindungan terhadap karat, menghindari pembentukan deposit akibat temperatur tinggi, serta pembentukan busa. Dengan tingkat kestabilan oksidasi yang tinggi, memberikan perlindungan yang tinggi terhadap keausan serta meningkatkan kebersihan mesin.
    atribut:
    • SAE Grade: 40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 381/S/RE/B/X/2017
  16. Yacco Engine Oil Lube Synthetic Transpro 40S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp219.900

    Yacco Engine Oil Lube Synthetic Transpro 40S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Oli Mobil Yacco Transpro 40S - SAE 10W40Oli Yacco 1 Liter 100% Original- Synthetic Technology.- Meningkatkan Performa Mesin.- Sifat deterjen/dispersan yang sangat baik untuk mesin yang bersih.- Sifat anti aus dan anti korosi yang luar biasa.- Formula teknologi SAE 10W-40 sintetis memastikan aliran oli lebih cepatsaat start-up, meningkatkan perlindungan pada suhu tinggi, dan mengurangikonsumsi bahan bakar dan emisi gas buang.- Interval penggantian oli diperpanjang hingga 60.000-80.000 km, tergantungpada kondisi layanan, kandungan sulfur bahan bakar dan OEM rekomendasi.- Perlindungan mesin yang sangat baik terhadap pemolesan lubang.- Peningkatan ketahanan geser untuk meningkatkan stabilitas viskositas dalam pelayanan.- Specifications: ACEA E7, ACEA A3/B4, API Cl-4/SL, Global DHD-1 Caterpillar ECF-1a/ECF-2, Cummins CES 20076//20077/20078, Detroit Diesel DQC 93K215, Deutz DQC II-10, Jaso DH-1, Mack EO-N P.P. (Premium Plus), Man M 3275, MB 228.3, MTU Type 2, Renault Trucks RLD-2/RLD, Volvo VDS-3, ISO 6743/4 : HV68/100Dirancang khusus untuk mobil bensin & diesel.Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, pada pemakaian pertama, suara mobil jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan mobil lebih baik, dan akselerasi meningkat.Rekomendasi Mobil :TOYOTA (Avanza Dual VVTI, Agya Facelift, Rush Facelift Dual VVTI, Sienta, Calya, CHR)TOYOTA (Kijang Innova, Innova Venturer, Harga Innova Venturer, Fortuner, Hilux, Starlet, Soluna, Corona Absolute, Land Cruiser, NAV1, Hiace)MITSUBISHI (Pajero Sport, Lancer, Maven, Kuda, Triton, Delica)NISSAN (Navara, Latio, Grand Livina, Juke)HONDA (City, Stream, Accord, Civic, Odyssey)SUZUKI (Carry, Karimun, Karimun Estilo, Grand Vitara, APV, Baleno, Splash, SX4, Aerio) DLL
    atribut:
    • SAE Grade: 10W40
    • Type: Synthetic Technology
    • Density at 20°C (kg/m³): 862
    • Viscosity Index: 156
    • Cleveland Open Cup Flash Point Temperature (°C): 222
    • Dynamic Viscosity at -25°C (mPa.s): 5500
    • HTHS Viscosity (150°C) (mPa.s): 1.36
    • Kinematic Viscosity (mm²/s): '14 at 100°C
    • Pour Point (°C): -39
    • Sulphated Ash (% mass): 1.36
    • Volume (L): 1
  17. TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor)
    Mulai

    Rp80.900

    TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor)
    Deskripsi:
    TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baik
    atribut:
    • Color: Natural
  18. Pertamina Industrial & Marine Engine Oil Salyx
    Mulai

    Rp9.299.900

    Pertamina Industrial & Marine Engine Oil Salyx
    Deskripsi:
    SALYX 8 SERIES SAE 30,40 is designed for specific use of industrial and marine medium crosshead diesel engines. Salyx is designed to prevent engine wear and corrosion and have a good water separability.
    atribut:
    • Volume (L): 209
Daftar Harga oli sae 90 Terbaru October 2026
Deltalube Transmission Fluid 790 Gear Oil SAE 90 (Pelumas Transmisi)Rp3.299.900
GLOBAL PETRO AMERICA P A - Gear Oil Sae 90Rp2.699.900
PTT Lubricants Hydraulic Oil API CF/SFRp8.099.900
Valvoline Transmission OilsRp1.599.900
Pertamina Transmission Fluid Rored HDA Min 90 GL-5 PL1 (Pelumas Transmisi)Rp359.900
Deltalube Transmission Fluid 790 Gear Oil SAE 140 (Pelumas Transmisi)Rp3.699.900
Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 90 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi)Rp86.900
Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Rp79.900
PTT Lubricants Transmission Fluid MT (Pelumas Transmisi)Rp139.900
Pertamina Engine Oil Mesran Super 20W-50 SG/CD (Oli Mesin)Rp62.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)